€ 9,36/ stukexcl. btw
€ 11,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,36 | - |
10+ | € 7,91 | 15.43% |
25+ | € 7,06 | 24.57% |
50+ | € 6,49 | 30.66% |
100+ | € 6,06 | 35.23% |
250+ | € 5,75 | 38.58% |
500+ | € 5,46 | 41.62% |
1000+ | € 5,32 | 43.15% |
2500+ | € 5,18 | 44.67% |
5000+ | € 5,04 | 46.19% |
10000+ | € 4,89 | 47.72% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 028/035 X 025 |
Asdiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 28 mm |
D | 35 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |