€ 10,74/ stukexcl. btw
€ 13,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,74 | - |
10+ | € 9,10 | 15.22% |
25+ | € 8,10 | 24.51% |
50+ | € 7,44 | 30.71% |
100+ | € 6,94 | 35.40% |
250+ | € 6,60 | 38.50% |
500+ | € 6,27 | 41.59% |
1000+ | € 6,13 | 42.92% |
2500+ | € 5,97 | 44.42% |
5000+ | € 5,80 | 46.02% |
10000+ | € 5,63 | 47.52% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 028/033 X 045 |
Asdiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 33 mm |
Breedte | 45 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 28 mm |
D | 33 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |