€ 9,77/ stukexcl. btw
€ 11,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,77 | - |
10+ | € 8,27 | 15.37% |
25+ | € 7,36 | 24.61% |
50+ | € 6,77 | 30.64% |
100+ | € 6,32 | 35.31% |
250+ | € 6,01 | 38.42% |
500+ | € 5,73 | 41.34% |
1000+ | € 5,56 | 43.09% |
2500+ | € 5,42 | 44.55% |
5000+ | € 5,27 | 46.01% |
10000+ | € 5,11 | 47.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 028/033 X 040 |
Asdiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 33 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 28 mm |
D | 33 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |