Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 28 mm As-Ø, 33 mm Buiten-Ø, 36 mm WD

  • ERIKS:12441170
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 9,34/ stukexcl. btw

€ 11,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,34

-

10+

€ 7,89

15.56%

25+

€ 7,03

24.72%

50+

€ 6,46

30.82%

100+

€ 6,03

35.40%

250+

€ 5,75

38.45%

500+

€ 5,46

41.51%

1000+

€ 5,30

43.23%

2500+

€ 5,16

44.76%

5000+

€ 5,02

46.29%

10000+

€ 4,87

47.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 028/033 X 036
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
33 mm
Breedte
36 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
28 mm
D
33 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm