€ 7,79/ stukexcl. btw
€ 9,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,79 | - |
10+ | € 6,60 | 15.24% |
25+ | € 5,87 | 24.63% |
50+ | € 5,40 | 30.73% |
100+ | € 5,04 | 35.37% |
250+ | € 4,80 | 38.41% |
500+ | € 4,56 | 41.46% |
1000+ | € 4,45 | 42.93% |
2500+ | € 4,32 | 44.51% |
5000+ | € 4,21 | 45.98% |
10000+ | € 4,09 | 47.56% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 028/033 X 028 |
Asdiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 33 mm |
Breedte | 28 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 28 mm |
D | 33 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |