Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 28 mm As-Ø, 33 mm Buiten-Ø, 22 mm WD

  • ERIKS:12441168
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 6,65/ stukexcl. btw

€ 8,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,65

-

10+

€ 5,63

15.29%

25+

€ 5,02

24.57%

50+

€ 4,61

30.71%

100+

€ 4,30

35.29%

250+

€ 4,09

38.57%

500+

€ 3,90

41.43%

1000+

€ 3,78

43.14%

2500+

€ 3,69

44.57%

5000+

€ 3,59

46.00%

10000+

€ 3,50

47.43%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 028/033 X 022
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
33 mm
Breedte
22 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
28 mm
D
33 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm