Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 28 mm As-Ø, 32 mm Buiten-Ø, 22 mm WD

  • ERIKS:12441164
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 5,78/ stukexcl. btw

€ 6,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,78

-

10+

€ 4,89

15.30%

25+

€ 4,35

24.67%

50+

€ 3,99

30.92%

100+

€ 3,73

35.36%

250+

€ 3,56

38.32%

500+

€ 3,37

41.61%

1000+

€ 3,28

43.26%

2500+

€ 3,21

44.41%

5000+

€ 3,12

46.05%

10000+

€ 3,02

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 028/032 X 022
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
22 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
28 mm
D
32 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm