Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 26 mm As-Ø, 33 mm Buiten-Ø, 29 mm WD

  • ERIKS:12441163
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 9,67/ stukexcl. btw

€ 11,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,67

-

10+

€ 8,17

15.52%

25+

€ 7,30

24.56%

50+

€ 6,70

30.75%

100+

€ 6,25

35.36%

250+

€ 5,94

38.61%

500+

€ 5,65

41.55%

1000+

€ 5,51

43.03%

2500+

€ 5,35

44.70%

5000+

€ 5,21

46.17%

10000+

€ 5,06

47.64%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 026/033 X 029
Asdiameter
26 mm
Buitendiameter
33 mm
Breedte
29 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
26 mm
D
33 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm