Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 25 mm As-Ø, 45 mm Buiten-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:12441162
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 32,23/ stukexcl. btw

€ 39,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,23

-

10+

€ 27,27

15.41%

25+

€ 24,30

24.61%

50+

€ 22,33

30.74%

100+

€ 20,83

35.37%

250+

€ 19,84

38.46%

500+

€ 18,84

41.56%

1000+

€ 18,36

43.03%

2500+

€ 17,86

44.59%

5000+

€ 17,37

46.12%

10000+

€ 16,86

47.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 025/045 X 035
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
25 mm
D
45 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm