€ 19,10/ stukexcl. btw
€ 23,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,10 | - |
10+ | € 16,15 | 15.42% |
25+ | € 14,39 | 24.63% |
50+ | € 13,23 | 30.70% |
100+ | € 12,35 | 35.32% |
250+ | € 11,76 | 38.41% |
500+ | € 11,16 | 41.54% |
1000+ | € 10,88 | 43.03% |
2500+ | € 10,57 | 44.63% |
5000+ | € 10,29 | 46.12% |
10000+ | € 10,00 | 47.61% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 025/035 X 045 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 45 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 25 mm |
D | 35 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |