€ 13,40/ stukexcl. btw
€ 16,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,40 | - |
10+ | € 11,33 | 15.39% |
25+ | € 10,10 | 24.61% |
50+ | € 9,29 | 30.64% |
100+ | € 8,67 | 35.25% |
250+ | € 8,25 | 38.44% |
500+ | € 7,84 | 41.49% |
1000+ | € 7,63 | 43.05% |
2500+ | € 7,41 | 44.68% |
5000+ | € 7,22 | 46.10% |
10000+ | € 7,01 | 47.66% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 025/035 X 030 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 25 mm |
D | 35 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |