Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 25 mm As-Ø, 32 mm Buiten-Ø, 45 mm WD

  • ERIKS:12441155
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 13,40/ stukexcl. btw

€ 16,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,40

-

10+

€ 11,33

15.39%

25+

€ 10,10

24.61%

50+

€ 9,26

30.85%

100+

€ 8,65

35.46%

250+

€ 8,25

38.44%

500+

€ 7,82

41.63%

1000+

€ 7,63

43.05%

2500+

€ 7,41

44.68%

5000+

€ 7,20

46.24%

10000+

€ 7,01

47.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 025/032 X 045
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
45 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
25 mm
D
32 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm