Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 25 mm As-Ø, 32 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12441154
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 12,11/ stukexcl. btw

€ 14,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,11

-

10+

€ 10,26

15.29%

25+

€ 9,15

24.47%

50+

€ 8,39

30.75%

100+

€ 7,84

35.29%

250+

€ 7,46

38.43%

500+

€ 7,08

41.57%

1000+

€ 6,89

43.14%

2500+

€ 6,73

44.47%

5000+

€ 6,54

46.04%

10000+

€ 6,35

47.61%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 025/032 X 040
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
25 mm
D
32 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm