Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 25 mm As-Ø, 32 mm Buiten-Ø, 32 mm WD

  • ERIKS:12441152
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 10,15/ stukexcl. btw

€ 12,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,15

-

10+

€ 8,58

15.45%

25+

€ 7,65

24.63%

50+

€ 7,03

30.71%

100+

€ 6,56

35.39%

250+

€ 6,25

38.39%

500+

€ 5,94

41.48%

1000+

€ 5,78

43.07%

2500+

€ 5,63

44.48%

5000+

€ 5,46

46.16%

10000+

€ 5,30

47.75%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 025/032 X 032
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
32 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
25 mm
D
32 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm