Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 25 mm As-Ø, 32 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441151
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 9,64/ stukexcl. btw

€ 11,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,64

-

10+

€ 8,15

15.47%

25+

€ 7,27

24.63%

50+

€ 6,68

30.74%

100+

€ 6,22

35.47%

250+

€ 5,94

38.42%

500+

€ 5,63

41.58%

1000+

€ 5,49

43.05%

2500+

€ 5,35

44.53%

5000+

€ 5,18

46.31%

10000+

€ 5,04

47.78%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 025/032 X 030
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
25 mm
D
32 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm