€ 8,72/ stukexcl. btw
€ 10,55incl. btw
93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,72 | - |
10+ | € 7,36 | 15.58% |
25+ | € 6,56 | 24.84% |
50+ | € 6,03 | 30.83% |
100+ | € 5,63 | 35.40% |
250+ | € 5,37 | 38.45% |
500+ | € 5,08 | 41.72% |
1000+ | € 4,97 | 43.03% |
2500+ | € 4,83 | 44.66% |
5000+ | € 4,68 | 46.30% |
10000+ | € 4,56 | 47.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 025/032 X 025 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 25 mm |
D | 32 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |