Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 25 mm As-Ø, 30 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12441148
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 10,74/ stukexcl. btw

€ 13,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,74

-

10+

€ 9,10

15.22%

25+

€ 8,10

24.51%

50+

€ 7,44

30.71%

100+

€ 6,94

35.40%

250+

€ 6,60

38.50%

500+

€ 6,27

41.59%

1000+

€ 6,13

42.92%

2500+

€ 5,97

44.42%

5000+

€ 5,80

46.02%

10000+

€ 5,63

47.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 025/030 X 050
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
25 mm
D
30 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm