€ 9,34/ stukexcl. btw
€ 11,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,34 | - |
10+ | € 7,89 | 15.56% |
25+ | € 7,03 | 24.72% |
50+ | € 6,46 | 30.82% |
100+ | € 6,03 | 35.40% |
250+ | € 5,75 | 38.45% |
500+ | € 5,46 | 41.51% |
1000+ | € 5,30 | 43.23% |
2500+ | € 5,16 | 44.76% |
5000+ | € 5,02 | 46.29% |
10000+ | € 4,87 | 47.81% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 025/030 X 040 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 25 mm |
D | 30 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |