Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 25 mm As-Ø, 30 mm Buiten-Ø, 32 mm WD

  • ERIKS:12441145
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 7,96/ stukexcl. btw

€ 9,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,96

-

10+

€ 6,75

15.27%

25+

€ 6,01

24.46%

50+

€ 5,51

30.79%

100+

€ 5,16

35.20%

250+

€ 4,89

38.54%

500+

€ 4,66

41.53%

1000+

€ 4,54

42.96%

2500+

€ 4,42

44.51%

5000+

€ 4,30

45.94%

10000+

€ 4,16

47.73%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 025/030 X 032
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
32 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
25 mm
D
30 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm