Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 24 mm As-Ø, 35 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12441141
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 18,46/ stukexcl. btw

€ 22,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,46

-

10+

€ 15,61

15.44%

25+

€ 13,92

24.60%

50+

€ 12,78

30.78%

100+

€ 11,92

35.41%

250+

€ 11,35

38.50%

500+

€ 10,78

41.59%

1000+

€ 10,50

43.13%

2500+

€ 10,21

44.67%

5000+

€ 9,93

46.22%

10000+

€ 9,64

47.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 024/035 X 040
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
24 mm
D
35 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm