€ 14,11/ stukexcl. btw
€ 17,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,11 | - |
10+ | € 11,95 | 15.29% |
25+ | € 10,64 | 24.58% |
50+ | € 9,77 | 30.77% |
100+ | € 9,12 | 35.35% |
250+ | € 8,69 | 38.38% |
500+ | € 8,25 | 41.55% |
1000+ | € 8,03 | 43.10% |
2500+ | € 7,82 | 44.58% |
5000+ | € 7,60 | 46.13% |
10000+ | € 7,39 | 47.61% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 024/035 X 030 |
Asdiameter | 24 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 24 mm |
D | 35 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |