Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 24 mm As-Ø, 35 mm Buiten-Ø, 24 mm WD

  • ERIKS:12441139
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 11,90/ stukexcl. btw

€ 14,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,90

-

10+

€ 10,07

15.40%

25+

€ 8,98

24.58%

50+

€ 8,25

30.73%

100+

€ 7,70

35.36%

250+

€ 7,32

38.55%

500+

€ 6,96

41.50%

1000+

€ 6,77

43.10%

2500+

€ 6,60

44.53%

5000+

€ 6,41

46.13%

10000+

€ 6,22

47.73%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 024/035 X 024
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
24 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
24 mm
D
35 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm