Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 24 mm As-Ø, 30 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12441137
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,83

-

10+

€ 4,09

15.35%

25+

€ 3,64

24.61%

50+

€ 3,33

31.10%

100+

€ 3,12

35.43%

250+

€ 2,97

38.39%

500+

€ 2,83

41.34%

1000+

€ 2,74

43.31%

2500+

€ 2,66

44.88%

5000+

€ 2,59

46.26%

10000+

€ 2,52

47.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 024/030 X 012
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
24 mm
D
30 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm