€ 12,28/ stukexcl. btw
€ 14,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,28 | - |
10+ | € 10,38 | 15.47% |
25+ | € 9,26 | 24.59% |
50+ | € 8,50 | 30.78% |
100+ | € 7,93 | 35.42% |
250+ | € 7,55 | 38.52% |
500+ | € 7,17 | 41.61% |
1000+ | € 6,98 | 43.16% |
2500+ | € 6,79 | 44.70% |
5000+ | € 6,60 | 46.25% |
10000+ | € 6,41 | 47.80% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 022/032 X 030 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 22 mm |
D | 32 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |