€ 9,22/ stukexcl. btw
€ 11,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,22 | - |
10+ | € 7,79 | 15.46% |
25+ | € 6,96 | 24.43% |
50+ | € 6,39 | 30.62% |
100+ | € 5,97 | 35.26% |
250+ | € 5,68 | 38.35% |
500+ | € 5,40 | 41.44% |
1000+ | € 5,25 | 42.99% |
2500+ | € 5,11 | 44.54% |
5000+ | € 4,97 | 46.08% |
10000+ | € 4,83 | 47.63% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 022/032 X 020 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 22 mm |
D | 32 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |