Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 22 mm As-Ø, 29 mm Buiten-Ø, 36 mm WD

  • ERIKS:12441134
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 10,21/ stukexcl. btw

€ 12,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,21

-

10+

€ 8,65

15.35%

25+

€ 7,70

24.65%

50+

€ 7,06

30.88%

100+

€ 6,60

35.35%

250+

€ 6,27

38.60%

500+

€ 5,97

41.58%

1000+

€ 5,82

42.98%

2500+

€ 5,65

44.65%

5000+

€ 5,49

46.23%

10000+

€ 5,35

47.63%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 022/029 X 036
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
29 mm
Breedte
36 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
22 mm
D
29 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm