Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 22 mm As-Ø, 29 mm Buiten-Ø, 28 mm WD

  • ERIKS:12441133
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 8,72/ stukexcl. btw

€ 10,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,72

-

10+

€ 7,36

15.58%

25+

€ 6,56

24.84%

50+

€ 6,03

30.83%

100+

€ 5,63

35.40%

250+

€ 5,37

38.45%

500+

€ 5,08

41.72%

1000+

€ 4,97

43.03%

2500+

€ 4,83

44.66%

5000+

€ 4,68

46.30%

10000+

€ 4,56

47.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 022/029 X 028
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
29 mm
Breedte
28 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
22 mm
D
29 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm