€ 7,36/ stukexcl. btw
€ 8,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,36 | - |
10+ | € 6,22 | 15.48% |
25+ | € 5,56 | 24.52% |
50+ | € 5,11 | 30.58% |
100+ | € 4,75 | 35.48% |
250+ | € 4,54 | 38.32% |
500+ | € 4,30 | 41.55% |
1000+ | € 4,18 | 43.23% |
2500+ | € 4,09 | 44.52% |
5000+ | € 3,97 | 46.06% |
10000+ | € 3,85 | 47.74% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 022/029 X 022 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 29 mm |
Breedte | 22 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 22 mm |
D | 29 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |