Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 22 mm As-Ø, 29 mm Buiten-Ø, 18 mm WD

  • ERIKS:12441131
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 6,49/ stukexcl. btw

€ 7,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,49

-

10+

€ 5,49

15.37%

25+

€ 4,89

24.60%

50+

€ 4,49

30.75%

100+

€ 4,18

35.58%

250+

€ 3,99

38.51%

500+

€ 3,80

41.43%

1000+

€ 3,69

43.19%

2500+

€ 3,59

44.66%

5000+

€ 3,50

46.12%

10000+

€ 3,40

47.58%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 022/029 X 018
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
29 mm
Breedte
18 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
22 mm
D
29 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm