€ 9,67/ stukexcl. btw
€ 11,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,67 | - |
10+ | € 8,17 | 15.52% |
25+ | € 7,30 | 24.56% |
50+ | € 6,70 | 30.75% |
100+ | € 6,25 | 35.36% |
250+ | € 5,94 | 38.61% |
500+ | € 5,65 | 41.55% |
1000+ | € 5,51 | 43.03% |
2500+ | € 5,35 | 44.70% |
5000+ | € 5,21 | 46.17% |
10000+ | € 5,06 | 47.64% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 022/028 X 040 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 22 mm |
D | 28 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |