Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 22 mm As-Ø, 28 mm Buiten-Ø, 36 mm WD

  • ERIKS:12441129
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 9,22/ stukexcl. btw

€ 11,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,22

-

10+

€ 7,79

15.46%

25+

€ 6,96

24.43%

50+

€ 6,39

30.62%

100+

€ 5,97

35.26%

250+

€ 5,68

38.35%

500+

€ 5,40

41.44%

1000+

€ 5,25

42.99%

2500+

€ 5,11

44.54%

5000+

€ 4,97

46.08%

10000+

€ 4,83

47.63%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 022/028 X 036
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
36 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
22 mm
D
28 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm