€ 9,01/ stukexcl. btw
€ 10,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,01 | - |
10+ | € 7,63 | 15.30% |
25+ | € 6,79 | 24.58% |
50+ | € 6,22 | 30.91% |
100+ | € 5,82 | 35.34% |
250+ | € 5,54 | 38.50% |
500+ | € 5,27 | 41.46% |
1000+ | € 5,13 | 43.04% |
2500+ | € 4,99 | 44.62% |
5000+ | € 4,85 | 46.20% |
10000+ | € 4,70 | 47.78% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 022/028 X 035 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 35 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 22 mm |
D | 28 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |