€ 7,72/ stukexcl. btw
€ 9,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,72 | - |
10+ | € 6,54 | 15.38% |
25+ | € 5,82 | 24.60% |
50+ | € 5,35 | 30.75% |
100+ | € 4,99 | 35.42% |
250+ | € 4,75 | 38.50% |
500+ | € 4,51 | 41.57% |
1000+ | € 4,40 | 43.05% |
2500+ | € 4,28 | 44.65% |
5000+ | € 4,16 | 46.13% |
10000+ | € 4,04 | 47.72% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 022/028 X 028 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 28 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 22 mm |
D | 28 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |