Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 22 mm As-Ø, 28 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12441125
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 7,15/ stukexcl. btw

€ 8,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,15

-

10+

€ 6,06

15.27%

25+

€ 5,40

24.57%

50+

€ 4,94

30.94%

100+

€ 4,61

35.59%

250+

€ 4,40

38.51%

500+

€ 4,18

41.57%

1000+

€ 4,07

43.16%

2500+

€ 3,97

44.49%

5000+

€ 3,85

46.22%

10000+

€ 3,73

47.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 022/028 X 025
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
22 mm
D
28 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm