€ 6,20/ stukexcl. btw
€ 7,50incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,20 | - |
10+ | € 5,25 | 15.31% |
25+ | € 4,68 | 24.50% |
50+ | € 4,30 | 30.63% |
100+ | € 4,02 | 35.22% |
250+ | € 3,83 | 38.28% |
500+ | € 3,64 | 41.35% |
1000+ | € 3,54 | 42.88% |
2500+ | € 3,45 | 44.41% |
5000+ | € 3,35 | 45.94% |
10000+ | € 3,26 | 47.47% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 022/028 X 020 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 22 mm |
D | 28 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |