Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 22 mm As-Ø, 27 mm Buiten-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:12441119
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 7,84/ stukexcl. btw

€ 9,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,84

-

10+

€ 6,63

15.39%

25+

€ 5,89

24.85%

50+

€ 5,42

30.91%

100+

€ 5,06

35.39%

250+

€ 4,83

38.42%

500+

€ 4,59

41.45%

1000+

€ 4,47

43.03%

2500+

€ 4,35

44.48%

5000+

€ 4,21

46.30%

10000+

€ 4,09

47.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 022/027 X 035
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
22 mm
D
27 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm