Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 22 mm As-Ø, 27 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441118
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 7,06/ stukexcl. btw

€ 8,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,06

-

10+

€ 5,97

15.48%

25+

€ 5,32

24.63%

50+

€ 4,89

30.69%

100+

€ 4,56

35.40%

250+

€ 4,35

38.36%

500+

€ 4,13

41.45%

1000+

€ 4,02

43.07%

2500+

€ 3,92

44.41%

5000+

€ 3,80

46.16%

10000+

€ 3,69

47.78%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 022/027 X 030
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
22 mm
D
27 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm