Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 22 mm As-Ø, 27 mm Buiten-Ø, 28 mm WD

  • ERIKS:12441117
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 6,75/ stukexcl. btw

€ 8,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,75

-

10+

€ 5,70

15.49%

25+

€ 5,08

24.65%

50+

€ 4,68

30.56%

100+

€ 4,37

35.21%

250+

€ 4,16

38.31%

500+

€ 3,94

41.55%

1000+

€ 3,85

42.96%

2500+

€ 3,73

44.65%

5000+

€ 3,64

46.06%

10000+

€ 3,54

47.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 022/027 X 028
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
28 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
22 mm
D
27 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm