€ 5,84/ stukexcl. btw
€ 7,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,84 | - |
10+ | € 4,94 | 15.45% |
25+ | € 4,40 | 24.72% |
50+ | € 4,04 | 30.89% |
100+ | € 3,78 | 35.28% |
250+ | € 3,59 | 38.54% |
500+ | € 3,42 | 41.46% |
1000+ | € 3,33 | 43.09% |
2500+ | € 3,23 | 44.72% |
5000+ | € 3,14 | 46.34% |
10000+ | € 3,07 | 47.48% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 022/027 X 022 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Breedte | 22 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 22 mm |
D | 27 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |