€ 4,61/ stukexcl. btw
€ 5,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,61 | - |
10+ | € 3,90 | 15.46% |
25+ | € 3,47 | 24.74% |
50+ | € 3,18 | 30.93% |
100+ | € 2,97 | 35.46% |
250+ | € 2,83 | 38.56% |
500+ | € 2,69 | 41.65% |
1000+ | € 2,61 | 43.30% |
2500+ | € 2,55 | 44.74% |
5000+ | € 2,47 | 46.39% |
10000+ | € 2,40 | 47.84% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 022/027 X 015 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 22 mm |
D | 27 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |