Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 20 mm As-Ø, 40 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12441111
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 31,62/ stukexcl. btw

€ 38,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,62

-

10+

€ 26,74

15.41%

25+

€ 23,83

24.64%

50+

€ 21,88

30.80%

100+

€ 20,43

35.40%

250+

€ 19,46

38.46%

500+

€ 18,48

41.56%

1000+

€ 17,98

43.12%

2500+

€ 17,51

44.62%

5000+

€ 17,01

46.21%

10000+

€ 16,53

47.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 020/040 X 040
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
20 mm
D
40 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm