Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 20 mm As-Ø, 30 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12441110
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 14,44/ stukexcl. btw

€ 17,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,44

-

10+

€ 12,24

15.26%

25+

€ 10,91

24.47%

50+

€ 10,00

30.72%

100+

€ 9,34

35.33%

250+

€ 8,88

38.49%

500+

€ 8,46

41.45%

1000+

€ 8,22

43.09%

2500+

€ 8,01

44.54%

5000+

€ 7,79

46.05%

10000+

€ 7,55

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 020/030 X 040
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
20 mm
D
30 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm