€ 10,00/ stukexcl. btw
€ 12,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,00 | - |
10+ | € 8,46 | 15.48% |
25+ | € 7,53 | 24.69% |
50+ | € 6,92 | 30.86% |
100+ | € 6,46 | 35.42% |
250+ | € 6,16 | 38.46% |
500+ | € 5,84 | 41.60% |
1000+ | € 5,68 | 43.21% |
2500+ | € 5,54 | 44.63% |
5000+ | € 5,37 | 46.34% |
10000+ | € 5,23 | 47.77% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 020/030 X 025 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 30 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |