€ 10,57/ stukexcl. btw
€ 12,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,57 | - |
10+ | € 8,93 | 15.54% |
25+ | € 7,96 | 24.71% |
50+ | € 7,32 | 30.82% |
100+ | € 6,82 | 35.49% |
250+ | € 6,51 | 38.45% |
500+ | € 6,18 | 41.60% |
1000+ | € 6,01 | 43.13% |
2500+ | € 5,84 | 44.74% |
5000+ | € 5,68 | 46.27% |
10000+ | € 5,54 | 47.62% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 020/028 X 035 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 35 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 28 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |