€ 8,46/ stukexcl. btw
€ 10,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,46 | - |
10+ | € 7,15 | 15.39% |
25+ | € 6,37 | 24.72% |
50+ | € 5,84 | 30.90% |
100+ | € 5,46 | 35.39% |
250+ | € 5,21 | 38.43% |
500+ | € 4,94 | 41.57% |
1000+ | € 4,80 | 43.26% |
2500+ | € 4,68 | 44.61% |
5000+ | € 4,54 | 46.29% |
10000+ | € 4,42 | 47.75% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 020/028 X 025 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 28 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |