Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 20 mm As-Ø, 27 mm Buiten-Ø, 32 mm WD

  • ERIKS:12441098
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 9,03/ stukexcl. btw

€ 10,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,03

-

10+

€ 7,65

15.26%

25+

€ 6,82

24.42%

50+

€ 6,25

30.74%

100+

€ 5,84

35.26%

250+

€ 5,56

38.42%

500+

€ 5,27

41.58%

1000+

€ 5,13

43.16%

2500+

€ 5,02

44.42%

5000+

€ 4,87

46.00%

10000+

€ 4,73

47.58%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 020/027 X 032
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
32 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
20 mm
D
27 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm