€ 8,01/ stukexcl. btw
€ 9,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,01 | - |
10+ | € 6,77 | 15.42% |
25+ | € 6,03 | 24.67% |
50+ | € 5,54 | 30.84% |
100+ | € 5,18 | 35.35% |
250+ | € 4,92 | 38.55% |
500+ | € 4,68 | 41.52% |
1000+ | € 4,56 | 43.06% |
2500+ | € 4,42 | 44.84% |
5000+ | € 4,30 | 46.26% |
10000+ | € 4,18 | 47.81% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 020/026 X 032 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 32 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 26 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |