€ 5,25/ stukexcl. btw
€ 6,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,25 | - |
10+ | € 4,45 | 15.37% |
25+ | € 3,97 | 24.41% |
50+ | € 3,64 | 30.74% |
100+ | € 3,40 | 35.26% |
250+ | € 3,23 | 38.52% |
500+ | € 3,07 | 41.59% |
1000+ | € 2,99 | 43.04% |
2500+ | € 2,90 | 44.85% |
5000+ | € 2,83 | 46.11% |
10000+ | € 2,76 | 47.56% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 020/026 X 016 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 16 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 26 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |