€ 7,39/ stukexcl. btw
€ 8,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,39 | - |
10+ | € 6,25 | 15.42% |
25+ | € 5,59 | 24.42% |
50+ | € 5,13 | 30.59% |
100+ | € 4,78 | 35.35% |
250+ | € 4,56 | 38.30% |
500+ | € 4,32 | 41.52% |
1000+ | € 4,21 | 43.06% |
2500+ | € 4,09 | 44.73% |
5000+ | € 3,99 | 46.02% |
10000+ | € 3,88 | 47.56% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 020/025 X 035 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 35 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 25 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |