€ 6,98/ stukexcl. btw
€ 8,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,98 | - |
10+ | € 5,92 | 15.24% |
25+ | € 5,25 | 24.76% |
50+ | € 4,83 | 30.88% |
100+ | € 4,51 | 35.37% |
250+ | € 4,30 | 38.37% |
500+ | € 4,09 | 41.50% |
1000+ | € 3,97 | 43.13% |
2500+ | € 3,88 | 44.49% |
5000+ | € 3,75 | 46.26% |
10000+ | € 3,66 | 47.62% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 020/025 X 032 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 32 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 25 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |